TPSN M-6X1.0-Y PMTI DIN 13 HSS spiralformede gevindskærere – grovgevind til bearbejdning af nikkellegeringer

Art.-nr.: 3460444
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3460444
EAN/GTIN 7291075588057
Producentnummer 3460444

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameter (TDZ) M6, gevindstigning (TP) 1 mm, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 4,9 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Drivvinkel (FHA): 40 grader
  • Samlet længde (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 16 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M6
  • Gevindstigning (TP): 1 mm
  • Nyttelængde (LU): 30 mm