TPSN M-6X1.0-Y PMTI DIN 13 HSS Spiralförmige Gewindebohrer - Grobgewinde für die Bearbeitung von Nickellegierungen

Artikel-Nr.: 3460444
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3460444
EAN / GTIN 7291075588057
Herstellernummer 3460444

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M6, Gewindesteigung (TP) 1 mm, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 16 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M6
  • Gewindesteigung (TP): 1 mm
  • Nutzlänge (LU): 30 mm