CTGNL 2525M-1604F Portainserto con angolo di attacco di 90° per inserti ceramici a tre taglienti

Codice art.: 3455754
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3455754
EAN / GTIN 7291075577228
Codice del produttore 3455754

Descrizione

Descrizione:

Utensili per tornitura con WSP, lunghezza funzionale (LF) 150 mm, lunghezza testa (LH) 20 mm

Proprietà:

  • Direzione (MANO): Mano sinistra
  • Lunghezza funzione (LF): 150 mm
  • Larghezza funzione (WF): 32 mm
  • Lunghezza testa (SX): 20 mm
  • Diametro interno (IC): 9,52 mm
  • Inserire designazione (MIID): TNGN 1604
  • Altezza albero (H): 25 mm
  • Larghezza albero (B): 25 mm