CTGNL 2525M-1604F Držalo za orodje z 90° kotom napada za trikrake keramične rezalne ploščice

Št. art.: 3455754
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3455754
EAN/GTIN 7291075577228
Številka proizvajalca 3455754

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROKA): Leva roka
  • Dolžina funkcije (LF): 150 mm
  • Širina funkcije (WF): 32 mm
  • Dolžina glave (levo): 20 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 9,52 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): TNGN 1604
  • Višina gredi (H): 25 mm
  • Širina gredi (B): 25 mm