• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CTGNL 2525M-1604F Werkzeughalter mit 90° Anstellwinkel für dreischneidige Keramikschneideinsätze

Artikel-Nr.: 3455754
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3455754
EAN / GTIN 7291075577228
Herstellernummer 3455754

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 150 mm
  • Funktionsbreite (WF): 32 mm
  • Kopflänge (LH): 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNGN 1604
  • Schafthöhe (H): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb