• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dischi pulitori 75xR A EX.GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34547534
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34547534
EAN / GTIN 8024406061153
Codice del produttore 34547534
Numero-L L50140 3207
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It per la mini smerigliatrice angolare, è possibile rimuovere senza fatica ruggine, vernice e protezione del sottoscocca. Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca. Il materiale Strip-It viene tagliato a forma di disco e incollato all’albero filettato in nylon. Il disco rosso Strip-It per la pulizia grossolana in corindone ceramico (A/S EX. GROB) è più duro, più aggressivo e più solido della versione standard in nero (S GROB). Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore.

Proprietà:

  • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
  • Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : GR A EX. GROB R
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diametro del contenitore: 75 mm
  • Grandezza della grana: 10
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Levigatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore
  • La struttura arricchita con fibre di nylon garantisce una levigatura aggressiva
  • Nessun intasamento o intasamento del disco
  • Nessun componente che possa causare corrosione

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernice, smalto e protezioni sottoscocca con la mini smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
  • Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi
  • Versione S EX. GROB SOFT (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte

Particolarità:
  • Sviluppo di calore ridotto
  • Massima aggressività
  • Nessun intasamento o intasamento del disco