Popis:
S hrubým čisticím kotoučem Strip-It pro mini úhlovou brusku odstraníte bez námahy rez, barvu, lak a ochranu podvozku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu. Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče. Materiál Strip-It je nařezán do tvaru kotouče a přilepen k nylonové hřídeli se závitem. Červený hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než standardní verze v černé barvě (S GROB). Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla.
Charakteristika:
- Tvar: Rychlovýměnný kotouč VLIES
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : GR A EX. GROB R
- Rozměry (D x DEVICE): 75 x R mm
- Průměr nádoby: 75 mm
- Velikost jádra: 10
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla
- Struktura obohacená o nylonová vlákna zajišťuje agresivní broušení
- Žádné ucpávání nebo zanášení kotouče
- Žádné součásti, které by mohly způsobit korozi
Použití:
- Pro odstraňování rzi, barvy, laku a ochrany podvozku pomocí mini úhlové brusky.
Doporučení:
- Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
- Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách
- Verze S EX. GROB SOFT (hnědá) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
Zvláštnosti:
- Nízká tvorba tepla
- Nejvyšší agresivita
- Žádné ucpávání nebo zanášení kotouče