Discos de limpieza 75xR A EX.GRUESO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34547534
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 34547534
EAN / GTIN 8024406061153
Número del fabricante 34547534
Número L L50140 3207
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con el disco de limpieza grueso Strip-It para la mini amoladora angular, podrá eliminar sin esfuerzo óxido, pintura, barniz y protección de bajos. Las fibras de nailon porosas y enriquecidas con abrasivo agresivo están a la altura de cualquier reto. Al mismo tiempo, también evitan que el disco se engrase o se obstruya. El material Strip-It se corta en forma de disco y se pega al eje roscado de nylon. El disco Strip-It rojo de limpieza gruesa de corindón cerámico (A/S EX. GROB) es más duro, agresivo y firme que la versión estándar en negro (S GROB). Este disco ofrece al usuario un amolado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.

Característica:

  • Forma: Lavadora de liberación rápida NO TEJIDA
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, acero, plástico / PVC
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : GR A EX. GROB R
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diámetro del recipiente: 75 mm
  • Tamaño de grano: 10
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Lijado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor
  • La estructura enriquecida con fibras de nylon garantiza un lijado agresivo
  • Sin atascos ni obstrucciones del disco
  • Sin componentes que puedan causar corrosión

Aplicación:

  • Para eliminar óxido, pintura, barniz y protección de bajos con la mini amoladora angular

Recomendación:

  • Versión S GROB (negra) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GROB (roja) para mayor agresividad y uso en bordes
  • Versión S EX. GROB SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y menos vibraciones

Características especiales:
  • Baja generación de calor
  • Máxima agresividad
  • Sin atascos ni obstrucciones del disco