• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola cilindrica esterna TYROLIT VIB-STAR 350x20x127 mm, forma 1A1 51B126C50B

Codice art.: 34448300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34448300
EAN / GTIN 9003173036143
Codice del produttore 34448300
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco rotondo esterno A STELLA VIB è realizzato con un sistema di smorzamento delle vibrazioni. Ciò garantisce un processo di smerigliatura costante e regolare. Un effetto auto-affilante continuo garantisce inoltre un consumo energetico uniforme e quindi un elevato rapporto costi/benefici di questo utensile. La bassa usura comporta inoltre un'elevata precisione dimensionale sul pezzo e i controlli dimensionali vengono ridotti al minimo.

Proprietà:

  • Forma: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 20 - 5
  • Dimensioni (P x P x a): 350 x 20 x 127 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 127 mm
  • Grana: 126
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata redditività
  • Nessuna vibrazione
  • Abrasivo superabrasivo

Uso:

  • Per levigatura cilindrica esterna di acciai altolegati e HSS
  • L'uso di abrasivi CBN offre un utensile particolarmente resistente per una superficie di alta qualità