TYROLIT CNC brusný kotouč -STAR 350x20x127 mm typ 1A1 51B126C50B

Artiklové číslo: 34448300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34448300
EAN / GTIN 9003173036143
Číslo výrobce 34448300
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vnější kulatý disk VIB STAR je vyroben se systémem tělesa tlumiče vibrací. To zajišťuje konstantní a hladký proces broušení. Kontinuální samoostřicí efekt také zaručuje rovnoměrnou spotřebu energie a tím i vysokou nákladovou efektivitu tohoto nástroje. Nízké opotřebení také vede k vysoké přesnosti rozměrů obrobku a rozměrové kontroly jsou omezeny na minimum.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 20 - 5
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 20 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Velikost zrna: 126
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost
  • Žádné vibrace
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použití:

  • Pro vnější broušení válcových ocelí z vysoce legovaných ocelí a HSS
  • Použití brusiva CBN vám dává obzvláště odolný nástroj pro vysokou kvalitu povrchu

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku