• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

TYROLIT Außenrundschleifscheibe VIB-STAR 350x20x127 mm U-X 20-5 1A1 B126C50B

Artikel-Nr.: 34448300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34448300
EAN / GTIN 9003173036143
Herstellernummer 34448300
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die VIB STAR Außenrundscheibe wird mit einem schwingungsdämpfenden Trägerkörpersystem gefertigt. Dieses sorgt für einen konstanten und ruhigen Schleifprozess. Ein kontinuierlicher Selbstschärfeffekt garantiert zusätzlich eine gleichmäßige Leistungsaufnahme und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit dieses Werkzeugs. Durch den geringen Verschleiß ergibt sich zusätzlich eine hohe Maßhaltigkeit am Werkstück und die Maßkontrollen werden auf ein Minimum reduziert.

Merkmal:

  • Form: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 20 - 5
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 20 x 127 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Korngröße: 126
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Keine Vibrationen
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Zum Außenrundschleifen von hochlegierten Stählen und HSS
  • Durch den Einsatz von CBN-Schleifmittel erhalten Sie ein besonders langlebiges Werkzeug für eine hohe Oberflächengüte