• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FFQ4 D20-04-M10-06 frese ad alta capacità con supporto filettato FLEXFIT per inserti quadrati a lato singolo con 4 taglienti

Codice art.: 3442100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3442100
EAN / GTIN 7291075554045
Codice del produttore 3442100

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M10
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 11.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 20 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
  • Drive Size (DRVS): 15.1 mm
  • Functional Length (LF): 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 45 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3.5 Degrees
  • Forza (TQ): 0.9 Nxm