Beskrivelse:
Endefræser med WSP, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diametre (DC/DCX) 20 mm, antal skærelegemer (CICT) 4, skærelængde maks. (APMX) 0.7 mm, længde i alt (OAL) 45 mm
Egenskab:
- Forbindelseskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 18 mm
- Grænseflader har M10
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Skærediameter (DC): 11,2 mm
- diametre (DC/DCX): 20 mm
- Skærediameter, maks. (DCX): 20 mm
- Retning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærelegemer (CICT): 4
- Maksimal snitlængde (APMX): 0,7 mm
- Drevstørrelse (DRVS): 15,1 mm
- Funktionslængde (LF): 25 mm
- Indsæt betegnelse (MIID): FFQ4 SOMT 060210 T
- længde i alt (OAL): 45 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX): 3.5 grader
- drejemoment (TQ): 0.9 nxm