FFQ4 D20-04-M10-06 frézy s vysokým posuvem s držákem závitů FLEXFIT pro jednostranné čtvercové břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3442100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3442100
EAN / GTIN 7291075554045
Číslo výrobce 3442100

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměry (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max. (APMX) 0,7 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 18 mm
  • Rozhraní obsahuje M10
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 11,2 mm
  • průměry (DC/DCX): 20 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 20 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
  • Velikost jednotky (DRVS): 15,1 mm
  • Délka funkce (LF): 25 mm
  • Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • celková délka (OAL): 45 mm
  • Úhel náběhu max. (RMPX): 3,5 stupňů
  • točivý moment (TQ): 0,9 nxm