BT40 EM 8X50 CX DIN6359 / DIN 1835 forma B supporto fresa a candela con scanalature di raffreddamento a getto per codoli conici BT MAS-403

Codice art.: 3439063
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3439063
EAN / GTIN 7291075551914
Codice del produttore 3439063

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 28 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 28 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm
  • Shank Size (SS): 40