BT40 EM 8X50 CX DIN6359 / din 1835 forma B suport pentru Freză de capăt cu caneluri pentru jet de lichid de răcire pentru alezare conice BT MAS-403

Cod articol.: 3439063
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3439063
EAN / GTIN 7291075551914
Număr producător 3439063

Descriere

Descriere:

Freză finale mandrine, diametru corp (BD) 28 mm, diametru dispozitiv de culegere pe partea piesei de prelucrat (DCONWS) 8 mm, dimensiune brăzdar (SS) 40

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 28 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 8 mm
  • Lungime guler (LPR): 50 mm
  • Dimensiune brăzdar (SS): 40