BT40 EM 8X50 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B Schaftfräserhalter mit Jet-Kühlmittel-Nuten für BT MAS-403 Kegelschäfte

Artikel-Nr.: 3439063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3439063
EAN / GTIN 7291075551914
Herstellernummer 3439063

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 28 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 8 mm
  • Kraglänge (LPR): 50 mm
  • Schaftgrösse (SS): 40