Steli cilindrici a due lati TS2-A-L050-C06-T04-CH DA MM per teste intercambiabili

Codice art.: 3433375
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3433375
EAN / GTIN 7291075568790
Codice del produttore 3433375

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T04, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 5.8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T04
  • Overall Length (OAL): 50 mm