MM TS2-A-L050-C06-T04-CH Hastes cilíndricas de dupla face para cabeças intercambiáveis

N.º do artigo: 3433375
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3433375
EAN/GTIN 7291075568790
Número do fabricante 3433375

Descrição

Descrição:

Acomodação para cabeças de fresagem modulares, diâmetro de acomodação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, tamanho da rosca de acomodação, lado da peça (THSZWS) T04, comprimento total (OAL) 50 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): 5,8 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 6 mm Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS): T04 Comprimento total (OAL): 50 mm