MM TS2-A-L050-C06-T04-CH Kétoldalas hengeres szárak cserélhető fejekhez

Cikkszám: 3433375
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3433375
EAN / GTIN 7291075568790
Gyártó száma 3433375

Leírás

Leírás:

Csatlakozók moduláris marófejekhez, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, furatméret, munkadarab oldal (THSZWS) T04, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 5,8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Szerelőmenet mérete, munkadarab oldal (THSZWS): T04
  • teljes hossz (OAL): 50 mm