• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTECK 0250D67 18UN IC908 Fresa a candela in metallo duro integrale per filettatura interna, piombo x2 con foro per refrigerante, utilizzata per profili di filettatura UN.

Codice art.: 3432813
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3432813
EAN / GTIN 7291075569117
Codice del produttore 3432813

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 6,35 mm, diametro di taglio (DC) 6,1 mm, lunghezza totale (OAL) 63,5 mm, diametro nominale filettatura 5/16, diametro nominale filettatura 5/16, dimensione filettatura 5/16, dimensione filettatura 5/16

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6,35 mm
  • Diametro di taglio (DC): 6,1 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 63,5 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Diametro nominale filettatura 5/16
  • Lunghezza utile (LU): 17,6 mm