MTECK 0250D67 18UN IC908 vnitřní závitník z monolitního karbidu, x2 s otvorem pro chladicí kapalinu, používá se pro profily závitů UN.

Artiklové číslo: 3432813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3432813
EAN / GTIN 7291075569117
Číslo výrobce 3432813

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,35 mm, průměr řezu (DC) 6,1 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16/16, jmenovitý průměr závitu 5/16, velikost závitu 5/16, velikost závitu 5

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6,35 mm
  • Průměr řezu (DC): 6,1 mm
  • celková délka (OAL): 63,5 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • Jmenovitý průměr závitu 5/16
  • užitná délka (LU): 17,6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku