• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Teste di alesatura fine digitali BSFD MB32-40-59-C con regolazione di precisione di 1 µm e display staccabile

Codice art.: 3432693
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3432693
EAN / GTIN 7291075559033
Codice del produttore 3432693

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 37 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 59.1 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 39.9 mm, Functional Length (LF) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 37 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 59.1 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 39.9 mm
  • Functional Length (LF): 63 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 6500 rpm