BSFD MB32-40-59-C Digitální jemné vyvrtávací hlavy s přesným nastavením 1 µm a odnímatelným displejem

Artiklové číslo: 3432693
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3432693
EAN / GTIN 7291075559033
Číslo výrobce 3432693

Popis

Popis:

Hlavy vřetena, průměr tělesa (BD) 37 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu, max. (DCX) 59,1 mm, průměr řezu, min. (DCN) 39,9 mm, funkční délka (LF) 63 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 37 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 59,1 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 39,9 mm
  • Délka funkce (LF): 63 mm
  • Max. Úhel ponoření (RPMX): 6500 ot./min

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku