BSFD MB32-40-59-C capete digitale de alezare fină cu reglare precisă și afișaj detașabil de 1 µm

Cod articol.: 3432693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3432693
EAN / GTIN 7291075559033
Număr producător 3432693

Descriere

Descriere:

Capete de ax, diametru corp (BD) 37 mm, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, diametru de tăiere, max. (DCX) 59,1 mm, diametru de tăiere, min. (DCN) 39,9 mm, lungime funcțională (LF) 63 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 37 mm
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 59,1 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 39,9 mm
  • Lungime funcție (LF): 63 mm
  • Unghi maxim de imersie (RPMX): 6500 rpm