Descrizione:
La spazzola a tazza Basic per smerigliatrice angolare è universalmente applicabile per la lavorazione di grandi superfici in acciaio. L'uso di filo di acciaio placcato in ottone SM previene la corrosione. Questo prodotto è adatto per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio. Inoltre, l'attrezzo può essere utilizzato per pulire le saldature. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le vostre esigenze, da quelle sensibili (DW) a quelle grezze (DZ).
Proprietà:
- Forma: PENNELLI OBLIQUI 11T DW
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : S 0,5 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
- Diametro: 75 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Utensile universale con buona durata
- Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile
- Il filo di acciaio placcato in ottone SM previene la corrosione
Uso:
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici
- Spazzole a tazza per la lavorazione di superfici grandi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per la rimozione di ruggine e vernice, ma anche per la finitura
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici