Description:
La brosse boisseau BASIC pour meuleuse d'angle est utilisable de manière universelle pour l'usinage de grandes surfaces en acier. L'utilisation de fil d'acier brasé SM permet d'éviter la corrosion. Ce produit convient aussi bien pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. De plus, l'outil peut être utilisé pour le nettoyage des cordons de soudure. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).
Caractéristique(s):
- Form: 11T DW CUP BRUSHES CONICAL
- Spécification : S 0,5 mm
- Dimension (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
- Diamètre: 75 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une bonne durée de vie
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie accrue
- Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion
Utilisation:
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques
- Brosses boisseaux pour l'usinage de grandes surfaces
Matière(s):
Acier
Adapté(s) pour:
Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques
Brosses boisseaux pour l'usinage de grandes surfaces
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour l'élimination de rouille et de peinture, mais également pour la finition mécanique
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques