Beschreibung:
Die BASIC Topfbürste für den Winkelschleifer ist universell für die Bearbeitung großer Stahlflächen anwendbar. Durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht SM werden Korrosionen verhindert. Dieses Produkt eignet sich sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Merkmal:
- Form: 11T DW TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : S 0,5 mm
- Abmessung (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
- Durchmesser: 75 mm
- Werkstoffeignung: Stahl
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
- Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
- Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion
Verwendung:
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken
- Topfbürsten zum Bearbeiten von großen Flächen
Werkstoff:
Stahl
Passend für:
Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken
Topfbürsten zum Bearbeiten von großen Flächen
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW zur Entfernung von Rost und Farbe, aber auch zur Feinbearbeitung
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken