• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ECD-S2 100/60C10-72 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 3420489
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3420489
EAN / GTIN 7291075489828
Codice del produttore 3420489

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7.21 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 72 mm, Lunghezza utile (LU) 19.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Diametro della fresa (DC): 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 7.21 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 72 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 19.3 mm