ECD-S2 100/60C10-72 IC08 45° vrtáky a středicí nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3420489
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3420489
EAN / GTIN 7291075489828
Číslo výrobce 3420489

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max. (APMX) 7,21 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 72 mm, užitná délka (LU) 19,3 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Průměr řezu (DC): 10 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 7,21 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • celková délka (OAL): 72 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 19,3 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku