ECD-S2 100/60C10-72 IC08 outils de perçage et de centrage 45° en carbure monobloc

Réf.: 3420489
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3420489
EAN / GTIN 7291075489828
Réf. fabricant 3420489

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.21 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Longueur utile (LU) 19.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Diamètre coupant (DC): 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7.21 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 72 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 19.3 mm
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
Connectez-vous