• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTECH 06048C12 20UN IC902 Frese in metallo duro, per filettatura interna UN e smussi, per materiali duri

Codice art.: 3418755
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3418755
EAN / GTIN 7291075564921
Codice del produttore 3418755

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 6 mm, diametro di taglio (DC) 4,8 mm, lunghezza totale (OAL) 58 mm, passo della filettatura (TP) 1,27 mm, diametro nominale della filettatura 1/4, diametro nominale della filettatura 1/4, dimensione della filettatura 1/4, dimensione della filettatura 1/4, filetti per pollice (TPI) 20 filetti/″.

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6 mm
  • Diametro di taglio (DC): 4,8 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 12,1 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 3
  • Lunghezza totale (OAL): 58 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Passo della filettatura (TP): 1,27 mm
  • Diametro nominale filettatura 1/4
  • Filettatura per pollice (TPI): 20 thread/″