• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MTECH 06048C12 20UN IC902 frézy pro zpracování závitů a fasety z tvrdokovu s malými průměry a UN profilem, pro kalené materiály obrobků

Artiklové číslo: 3418755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3418755
EAN / GTIN 7291075564921
Číslo výrobce 3418755

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 4,8 1 mm, celková délka (OAL) 58 4 mm, rozteč závitů (TP) 20 mm, jmenovitý průměr závitu 1/4, jmenovitý průměr závitu 1,27/4, velikost závitu 1/4, závit na palec (TPI) 1 závitů/″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Průměr řezu (DC): 4,8 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 12,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • celková délka (OAL): 58 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • Rozteč závitů (TP): 1,27 mm
  • Jmenovitý průměr závitu 1/4
  • Závit na palec (TPI): 20 závitů/″