MTECH 06048C12 20UN IC902 Fresa de mango para mecanizado de roscas y chaflanado en metal duro con diámetros pequeños y perfil UN, para materiales de pieza templados

Número de artículo: 3418755
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3418755
EAN / GTIN 7291075564921
Número del fabricante 3418755

Descripción

Descripción:

Fresa de roscar - Maciza, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, diámetro de corte (DC) 4,8 mm, longitud total (OAL) 58 mm, paso de rosca (TP) 1,27 mm, diámetro nominal de la rosca 1/4, diámetro nominal de la rosca 1/4, tamaño de la rosca 1/4, tamaño de la rosca 1/4, roscas por pulgada (TPI) 20 roscas/″.

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Diámetro de corte (DC): 4,8 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 12,1 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 58 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
  • Paso de rosca (TP): 1,27 mm
  • Rosca Diámetro nominal 1/4
  • Hilo por pulgada (TPI): 20 hilos/″