• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT DGU-Turbo Platorelli diamantati 180x32x22,23 PREMIUM universali

Codice art.: 34179971
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34179971
EAN / GTIN 9009010042117
Codice del produttore 34179971
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.
  • Dettagli: parte diamantata turbo per rettifica più precisa e lavorazione pulita degli spigoli.
  • Rimozione rapida della polvere.
  • Con i diametri da 100 mm viene fornito un anello di riduzione di 22,23–16 mm.

Proprietà:

  • Forma: DISCO ABRASIVO DIAMANTATO STS-T THS02
  • Grana: 30
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 35 - 6 - 7
  • Dimensioni (P x P x a): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Spessore: 32 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Levigatura fine e lavorazione del bordo pulito
  • Rimozione rapida della polvere.
  • Prestazioni e durata convincenti.

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare