Diamantová brusná deska TYROLIT 180x32x22.23 mm STS-T PREMIUM

Artiklové číslo: 34179971
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
Katalogové číslo 34179971
EAN / GTIN 9009010042117
Číslo výrobce 34179971
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Beton, přírodní kámen a obecné stavební materiály.
  • Detaily: Turbo brusný okraj pro jemnější brusný vzor a čistý povrch hran.
  • Rychlé odstraňování prachu.
  • Redukční kroužek 22,23-16 mm je dodáván s průměrem 100 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ STS-T THS02
  • Velikost zrna: 30
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 35 - 6 - 7
  • Rozměr (D x D x H x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Jemný brusný vzor a čisté zpracování hran
  • Rychlé odstranění prachu.
  • Přesvědčivý výkon a odolnost.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska