• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 180x32x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34179971
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34179971
EAN / GTIN 9009010042117
Herstellernummer 34179971
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.
  • Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung.
  • Schnelle Staubabfuhr.
  • Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.

Merkmal:

  • Form: STS-T THS02 DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 35 - 6 - 7
  • Abmessung (D x T x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Feines Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung
  • Schnelle Staubabfuhr.
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer