• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT DGU-Turbo Diamantschotelschijven 180x32x22,23 PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34179971
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
Artikelnummer 34179971
EAN/GTIN 9009010042117
Nummer fabrikant 34179971
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: beton, natuursteen en algemene bouwmaterialen.
  • Details: Turboslijprand voor een fijner slijppatroon en zuivere snedes.
  • Snelle stofafvoer.
  • Reduceerring 22,23–16 mm wordt meegeleverd bij de diameter 100 mm.

Kenmerk:

  • Form: STS-T THS02 DIAMANTSCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 35 - 6 - 7
  • Afmeting (D x T x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • diameter: 180 mm
  • Sterkte: 32 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Fijn slijppatroon en zuivere kantbewerking
  • Snelle stofafvoer.
  • Overtuigende prestaties en levensduur.

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Haakse slijper