MM EOB08R1.5R80A13-6T05 IC908 Testine Intercambiabili Ovali per Profilatura 3D

Codice art.: 3414397
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3414397
EAN / GTIN 7291075485493
Codice del produttore 3414397

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 2.88 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 14.1 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 25.1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Raggio dellinserto (RE): 1.5 mm
  • Diametro della fresa (DC): 2.88 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 14.1 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Functional Length (LF): 18 mm
  • fz(max): 0.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL): 25.1 mm
  • Profile Angle (PRFA): 24 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 78 Degrees