MM EOB08R1.5R80A13-6T05 IC908 Zaměnitelná frézovací hlava z tvrdokovu v kapkovém tvaru pro frézování 3D profilů na 5-osých strojích

Artiklové číslo: 3414397
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3414397
EAN / GTIN 7291075485493
Číslo výrobce 3414397

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr řezu (DC) 2,88 mm, délka řezu max. (APMX) 14,1 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 25,1 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Rozhraní obsahuje T05
  • Poloměr rohu (RE): 1,5 mm
  • Průměr řezu (DC): 2,88 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 8 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 14,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Délka funkce (LF): 18 mm
  • fz (max.): 0,1 mm/zub
  • celková délka (OAL): 25,1 mm
  • Úhel profilu (PRFA): 24 stupňů
  • Seřizovací úhel (KAPR): 78 stupňů