Descriere:
Capete modulare de frezare, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 8 mm, caracteristicile interfeței T05, diametrul de tăiere (DC) 2,88 mm, lungimea de tăiere max. (APMX) 14,1 mm, numărul de muchii de tăiere (NOF) 6, lungimea totală (OAL) 25,1 mm
Caracteristică:
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
- Caracteristici interfețe T05
- Rază colț (RE): 1,5 mm
- Diametru de tăiere (DC): 2,88 mm
- Diametru de tăiere, max. (DCX): 8 mm
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 14,1 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
- Lungime funcție (LF): 18 mm
- fz (max): 0,1 mm/dinte
- Lungime totală (OAL): 25,1 mm
- Unghi profil (PRFA): 24 de grade
- Unghi de reglare (KAPR): 78 de grade