• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino autobloccante ad alte prestazioni, Modello: 160/16

Codice art.: 341000 160/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 160/16
Campo di serraggio 3 mm - 16 mm
⌀ Esterno 56 mm
Lunghezza della testina aperta 95,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 109 mm
Cono mandrino B 16
⌀ Massimo cono mandrino 15,733 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341000 160/16
EAN / GTIN 4045197308351
Codice del produttore 100 0160 B16 0
Produttore/persona responsabile Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrizione

Esecuzione:

Mandrini a tre griffe ad alte prestazioni, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238