{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 160/16 | |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 56 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 95,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 109 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341000 160/16 | |
EAN/GTIN | 4045197308351 | |
Tillverkarens nummer | 100 0160 B16 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Självspännande, högeffektiv borrchuck 160/16
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 741,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
2 193,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 56 | 56 |
Borrhuvudlängd öppen | 95,5 | 95,5 |
Borrhuvudlängd stängd | 109 | 109 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 | 15,733 |
spännvidd | 3 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 160/16 | 160/16 |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |