• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MM ECDF140A150-2T08 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: 3409843
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3409843
EAN / GTIN 7291075500318
Codice del produttore 3409843

Descrizione

Descrizione:

Le interfacce punte a centrare sono dotate di T08, diametro di foratura (DC) 14 mm, lunghezza a sbalzo (LPR) 27 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 14 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 27 mm