MM ECDF140A150-2T08 IC908 têtes de perçage plates interchangeables

Réf.: 3409843
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3409843
EAN / GTIN 7291075500318
Réf. fabricant 3409843

Description

Description:

forets de centrage, interfaces T08, diamètre de perçage (DC) 14 mm, longueur en porte-à-faux (LPR) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 14 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 14 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 27 mm