MM ECDF140A150-2T08 IC908 Cserélhető lapos fúrófejek

Cikkszám: 3409843
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3409843
EAN / GTIN 7291075500318
Gyártó száma 3409843

Leírás

Leírás:

központfúrók, interfészek: T08, furatátmérő (DC) 14 mm, Cantirol hossz (LPR) 27 mm

Jellemző:

  • Interfészek funkciók T08
  • furatátmérő (DC): 14 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC): - Metrikus 14 mm
  • Nyakörv hossza (LPR): 27 mm