MM EFF100S2R1.0-6T06 IC903 Testine intercambiabili in metallo duro a 4, 6 eliche per fresatura ad elevati avanzamenti con ridotte profondità di taglio

Codice art.: 3398652
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3398652
EAN / GTIN 7291075496833
Codice del produttore 3398652
Numero-L L23910 101205

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.45 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 19.65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 1 mm
  • Diametro della fresa (DC): 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.45 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Functional Length (LF): 13 mm
  • fz(max): 0.57 mm/tooth
  • Overall Length (OAL): 19.65 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 97 Degrees