MM EFF100S2R1.0-6T06 IC903 capete de tundere FEEDMILL cu 4 sau 6 muchii de tăiere

Cod articol.: 3398652
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3398652
EAN / GTIN 7291075496833
Număr producător 3398652
L-Număr L23910 101205

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 9,5 mm, caracteristicile interfeței T06, diametrul de tăiere (DC) 10 mm, lungimea de tăiere max. (APMX) 0,45 mm, numărul de muchii de tăiere (NOF) 6, lungimea totală (OAL) 19,65 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): MultiMaster
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 9,5 mm
  • Caracteristici interfețe T06
  • Rază colț (RE): 1 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 10 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 10 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,45 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 6
  • Lungime funcție (LF): 13 mm
  • fz (max): 0,57 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 19,65 mm
  • Unghi rampă max. (RMPX): 5 de grade
  • Unghi de reglare (KAPR): 97 de grade