Opis:
Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,5 mm, značilnosti vmesnika T06, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 0,45 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, delovna dolžina (OAL) 19,65 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): MultiMaster
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 9,5 mm
- Vmesniki značilnosti T06
- Kotni polmer (RE): 1 mm
- Premer rezanja (DC): 10 mm
- Premer rezanja, maks. (DCX): 10 mm
- Največja dolžina rezanja (APMX): 0,45 mm
- Število rezalnih robov (NOF): 6
- Dolžina funkcije (LF): 13 mm
- fz (največ): 0,57 mm/zob
- delovna dolžina (OAL): 19,65 mm
- Največji kot rampe (RMPX): 5 stopinj
- Nastavitveni kot (KAPR): 97 stopinj