FDN D4.0-0.50-08-XN09 Frese a Disco a Profilo Completo con Flangia per Inserti Quadri XNMU 0904 con 4 Taglienti Destri e 4 Taglienti Sinistri

Codice art.: 3393662
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3393662
EAN / GTIN 7291075440331
Codice del produttore 3393662
Numero-L L23980 1502

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.06″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Larghezza taglio (CW) 1/2″ ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.06″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza taglio (CW): 1/2″
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Lunghezza utile (LU): 1.18″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELISLOT" Visualizza tutto